{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | Modaflame | |
| Oznaczenie producenta | Flammhemmende, antistatische Kopfmaske | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Stopień ochrony | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Maska ewakuacyjna | |
| Właściwości maski | Przepuszcza powietrze | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Wielkość unisex | onesize | |
| Norma | EN 136; EN 140; EN 143; EN 14387; EN 149 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Masa całkowita | 400 g |
| Numer artykułu | FR18NAR | |
| EAN / GTIN | 5036108197149 | |
| Numer producenta | FR18NAR | |
| Numer L | L01840 105394 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |