{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | Modaflame | |
| Oznaczenie producenta | Zweifarbiges, antistatisches Flammschutz-Poloshirt, langarm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Niebieskie; Żółty | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 46 | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR74YNRS | |
| EAN / GTIN | 5036108257867 | |
| Numer producenta | FR74YNRS | |
| Numer L | L01840 65 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |