Modaflame Softshell FR Jacket Navy 4XL

Nr art.: MV73NAR4XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria Modaflame
Oznaczenie producenta Modaflame Multi Norm Arc Softshelljacke
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Włókno węglowe; Modakryl
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi lewe
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 4XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety; Mocowanie na rzep na ramionach; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 14116; EN 14126; EN 61340-5-1; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MV73NAR4XL
EAN / GTIN 5036108467808
Numer producenta MV73NAR4XL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The Modaflame Multi Norm Arc softshell jacket is made from a highly protective 3-layer softshell fabric.
  • Thanks to modacrylic and carbon fibre elements, this softshell offers flame, chemical and antistatic protection.
  • Thanks to an interactive zip, this softshell can be zipped into an outer jacket for extra insulation when needed.

Cecha szcz.:

  • CE-certified
  • The flame-resistant property is not diminished.
  • Protection against radiant and convective heat
  • Pockets with zip fastener
  • Adjustable drawstring at the hem
  • Weather protection flap at the front to protect against inclement weather
  • hook-and-loop fastening on the cuffs for a secure fit
  • Anti-static
  • 3 pockets for ample storage space
  • Interactive zip for added functionality
  • Radio strap for easy attachment of the microphone
  • Sewn-on premium flame-retardant reflective tape
  • 3-ply
  • Windproof to protect against cooling down
  • Durable, breathable, windproof and water-repellent material
  • Suitable for wearing in an ATEX environment
  • 40+ UPF rated fabric that blocks 98% of UV rays
  • CE-CAT III
  • CE-certified

Z tej samej serii "Modaflame" Zobacz wszystkie