{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 9005 | |
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Denominazione originale prodotto | Halbhohe Steckdosenleiste mit USB-Anschluss; RWS2-PPAV1USBBS | |
| Sigillo di qualità e test | nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Colore | nero | |
| Numero di interruttori | 1 pz. | |
| Modello di presa | F | |
| Numero, Presa di corrente | 3 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 250 V | |
| Corrente nominale, Presa di corrente | 16 A | |
| Numero, Interfaccia USB | 2 | |
| Tipo di prodotto | Ciabatta | |
| Campo di applicazione | campo interno | |
| Caratteristiche | Interruttore on/off; Possibilità di montaggio a parete; Fori preforati | |
| Materiale corpo | lamiera di acciaio | |
| Larghezza alloggiamento | 653 mm | |
| Profondità alloggiamento | 40 mm | |
| Altezza alloggiamento | 357 mm | |
| Tipo di collegamento | Presa di corrente; Interfaccia USB | |
| Peso totale | 2,5 kg |
| Codice articolo | RWS2-PPAV1USBBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110382 | |
| Codice del produttore | RWS2-PPAV1USBBS | |
| Numero-L | L60130 11656 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |