Sistema per officina ROLL RWS2.0 - 2m piano di lavoro in legno

Codice art.: RWS2-PB3
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
Parte descritta Piano di lavoro
Spessore del materiale 30 mm
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominazione originale prodotto RWS2-PB3
Materiale Legno
Ornamenti Faggio
Peso 29 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-PB3
EAN / GTIN 3662424110344
Codice del produttore RWS2-PB3
Numero-L L60130 106348
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema di officina FACOM ROLL (RWS2)
  • Con piano di lavoro in legno di faggio multistrato - spessore 30 mm

Proprietà:

  • Capacità di carico: 1.000 kg
  • Dimensioni totali: L 2.175 x P 600 x H30mm
  • Peso in chilogrammi: 29