• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

ROLL Workshop system RWS2.0 - Piano di lavoro in legno 1,5m

Codice art.: RWS2-PB2

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Larghezza 1.450 mm
Profondità 600 mm
Spessore 30 mm
Esecuzione Multiplex
Tipo di prodotto Piano di lavoro
Peso 18,5 kg
Portata 1.000 kg
Materiale piano faggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-PB2
EAN / GTIN 3662424110337
Codice del produttore RWS2-PB2
Numero-L L60130 106343
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema di officine FACOM ROLL (RWS2)
  • Piano di lavoro in legno di faggio multistrato, spessore 30 mm

Proprietà:

  • Capacità di carico: 1.000 kg
  • Dimensioni complessive: L 1.450 x P 600 x H 30mm
  • Peso in chilogrammi: 18,5