Top chest 4 drawers, 569 x 421 mm, 3 modules per drawer

Nr art.: ROLL.C4M3A
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
Wersja
4-elem.
Liczba, Szuflady
4
Rodzaj produktu
Skrzynki na narzędzia
Szerokość zewnętrzna
560 mm
Głębokość zewnętrzna
460 mm
Masa
34 kg
Maks. nośność
25 kg
Wyposażenie
Szuflady
Zapięcie
Zacisk
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ROLL.C4M3A
EAN / GTIN 3662424168024
Numer producenta ROLL.C4M3A
Numer L L60130 10849
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Large and strong work surface of 560x460mm
  • Double bi-material handles
  • Long life due to high quality materials - resistant to most common workshop chemicals
  • New drawers with integrated safety hook
  • Mountable on trolley on wheels
  • . Workshop trolley mountable
  • Central locking with robust steel mechanism and shatterproof folding key
  • Recess between handles for storage of small parts
  • Compatible with all Facom modules
  • Compatible with lateral JET accessories

Cecha szcz.:

  • 4 drawers = 12 modules
  • 3 drawers, height 60mm = 9 modules
  • 1 drawer, height 130mm = 3 modules
  • Maximum load per drawer: 20/25kg
  • [kg]: 34