Cutie de scule ROLL cu 4 sertare, 3 module pe sertar, roșu (RAL 3020)

Cod articol.: ROLL.C4M3A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție
4 piese
Număr, Sertare
4
Tip produs
Cutie de scule
Dimensiune exterioară l
560 mm
Dimensiune externă adâncime
460 mm
Greutate
34 kg
Capacitate portantă max.
25 kg
Echipament
Sertare
Închidere
Blocare cu tensiune
Mobilă
da

Identificare și clasificare

Cod articol ROLL.C4M3A
EAN / GTIN 3662424168024
Număr producător ROLL.C4M3A
L-Număr L60130 10849
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață de lucru mare și rezistentă de 560x460mm
  • Mânere duble bi-materiale
  • Viață lungă datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice de atelier
  • Tiroane noi cu cârlig de siguranță integrat
  • Montabil pe cărucior pe roți
  • . Cărucior de atelier care poate fi montat pe cărucior
  • Închidere centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Rezervă între mânere pentru depozitarea pieselor mici
  • Compatibil cu toate modulele Facom
  • Compatibil cu accesoriile laterale JET

Caracteristică:

  • 4 sertare = 12 module
  • 3 sertare, înălțime 60mm = 9 module
  • 1 sertar, înălțime 130mm = 3 module
  • Carava maximă pe sertar: 20/25kg
  • [kg]: 34