Værktøjskasse ROLL med 4 skuffer, 3 moduler pr. skuffe, rød (RAL 3020)

Art.-nr.: ROLL.C4M3A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse
4 dele
Antal, skuffer
4
Produkttype
værktøjskasse
Udvendige mål, bredde
560 mm
Udvendige mål, dybde
460 mm
Vægt
34 kg
Bæreevne, maks.
25 kg
Udstyr
skuffer
Lukning
spændelås
mobil
ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ROLL.C4M3A
EAN/GTIN 3662424168024
Producentnummer ROLL.C4M3A
L-nummer L60130 10849
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor og stærk arbejdsflade på 560x460 mm
  • Dobbelt bi-materiale håndtag
  • Lang levetid på grund af materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Nye skuffer med integreret sikkerhedskrog
  • Monteres på vogn på hjul
  • . Kan monteres på værkstedsvogn
  • Central låsning med robust stålmekanisme og brudsikker foldet nøgle
  • Indvendig mellem håndtagene til opbevaring af små dele
  • Kompatibel med alle Facom-moduler
  • Kompatibel med sideløbende JET-tilbehør

Egenskab:

  • 4 skuffer = 12 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 9 moduler
  • 1 skuffe, højde 130 mm = 3 moduler
  • Maksimal belastning pr. skuffe: 20/25 kg
  • [kg]: 34

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel