Box na nářadí ROLL se 4 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, červený (RAL 3020)

Artiklové číslo: ROLL.C4M3A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení
4 ks
Počet, Zásuvky
4
Druh produktu
Box na nářadí
Vnější rozměr – šířka
560 mm
Vnější rozměr – hloubka
460 mm
Hmotnost
34 kg
Nosnost max.
25 kg
Vybavení
Zásuvky
Uzávěr
Upínací uzávěr
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ROLL.C4M3A
EAN / GTIN 3662424168024
Číslo výrobce ROLL.C4M3A
L-číslo L60130 10849
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a silná pracovní plocha 560x460 mm
  • Dvojité bimateriálové úchyty
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Nové zásuvky s integrovaným bezpečnostním háčkem
  • Možnost montáže na vozík na kolečkách
  • . Možnost montáže na dílenský vozík
  • Centrální zamykání s robustním ocelovým mechanismem a nerozbitným skládacím klíčem
  • Recess mezi rukojeťmi pro uložení malých dílů
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom
  • Kompatibilní s bočním příslušenstvím JET

Charakteristika:

  • 4 zásuvky = 12 modulů
  • 3 zásuvky, výška 60 mm = 9 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 3 moduly
  • Maximální zatížení jedné zásuvky: 20/25 kg
  • [kg]: 34