• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten 4 Schubfächer 3 Module

Artikel-Nr.: ROLL.C4M3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung
4-teilig
Anzahl Aussparungen, Schubladen
4
Produktart
Werkzeugkasten
Außenmaß Breite
560 mm
Außenmaß Tiefe
460 mm
Gewicht
34 kg
Tragfähigkeit max.
25 kg
Ausstattung
Schubladen
Verschluss
Spannverschluss
fahrbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ROLL.C4M3A
EAN / GTIN 3662424168024
Herstellernummer ROLL.C4M3A
L-Nummer L60130 10849
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • Doppelte Bi-Material Handgriffe
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • Auf Roll-Werkstattwagen montierbar
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • Kompatibel mit lateralen JET-Zubehören

Merkmal:

  • 4 Schubladen = 12 Module
  • 3 Schubladen, Höhe 60mm = 9 Module
  • 1 Schublade, Höhe 130mm = 3 Module
  • Maximale Tragkraft je Schublade: 20/25kg
  • Gewicht in Kilogramm: 34