{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z szybką | nie | |
| Zapięcie | Zapięcie paska | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 63 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Odporność na temperaturę do | 50 °C | |
| Właściwości | Uchwyt na ochronniki słuchu | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | PS53WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108258932 | |
| Numer producenta | PS53WHR | |
| Numer L | L01840 248 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |