• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Klatre Endurance Sikkerhedshjelm White R

Art.-nr.: PS53WHR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Med skive nej
Lukning strop til fastgørelse
Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 ja
Farve hvid
Produkttype hjelm
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 63 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Temperaturbestandighed min. -30 °C
Temperaturbestandighed maks. 50 °C
Egenskaber holder til høreværn
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PS53WHR
EAN/GTIN 5036108258932
Producentnummer PS53WHR
L-nummer L01840 248
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til særlig brug ved arbejde i højden. Denne lette og komfortable hjelm uden top er kompakt og har en uventileret ABS-skal, tekstilkomforthjelm og justering med ratchet på hjulet, størrelse 52-63 cm. Forbedret teknisk svedbånd og 4-point hagerem (Y-stil) med blød gummibeskytter medfølger.

Egenskab:

  • Speciel designet for arbejde i højden
  • Elektrisk isolation op til 1000Vac eller 1500Vdc (EN 50365)
  • Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
  • 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hagerem medfølger
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
  • Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
  • Let og robust
  • Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiale:

Materiale: ABS;