Čelada Height Endurance White R

Št. art.: PS53WHR
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
Številka izdelka PS53WHR
EAN/GTIN 5036108258932
Številka proizvajalca PS53WHR
L-število L01840 248
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Zasnovan za posebno uporabo pri delu na višini. Lahka in udobna čelada brez ščitnika je kompaktna, ima neprepustno lupino iz ABS, tekstilni udobni pasovi s 6 točkami in nastavitvijo kolesa z zaskočnico, velikost 52-63 cm. Izboljšan tehnični potni trak in 4-pointčkovni trak za brado (slog Y) z vključeno mehko gumijasto zaščito za brado.

Lastnosti:

  • Posebej izdelano za delo na višini
  • Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
  • Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
  • 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Trak za brado priložen
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Lahko in robustno
  • Visoko vidna barva za vidnost podnevi
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Material:

Material: ABS;