Přilba Height Endurance bílá

Artiklové číslo: PS53WHR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S diskem ne
Uzávěr Řemenový uzávěr
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS53WHR
EAN / GTIN 5036108258932
Číslo výrobce PS53WHR
L-číslo L01840 248
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Navrženo pro speciální použití při práci ve výškách. Tato lehká a pohodlná přilba bez kšiltu je kompaktní, má neotvíratelnou skořepinu z ABS, textilní komfortní é popruhy a nastavení koleček, velikost 52-63 cm. Vylepšený technický potní pásek a 4-pointý pásek pod bradou (ve tvaru Y) s měkkým gumovým chráničem brady v balení.

Charakteristika:

  • Speciálně určené pro práci ve výškách
  • Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně upínacího popruhu
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Lehké a robustní
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiál:

Materiál: ABS;