{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec visière | non | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à lanières | |
| Isolation électrique suivant DIN EN 50365 | oui | |
| Couleur | blanc | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Tour de tête min. | 52 cm | |
| Tour de tête max. | 63 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Résistance aux températures à partir de | -30 °C | |
| Résistance aux températures jusqu’à | 50 °C | |
| Caractéristiques | logement pour protections auditives | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | PS53WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108258932 | |
| Réf. fabricant | PS53WHR | |
| Article hors catalogue | L01840 248 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |