Parallel screw clamp PA 87/50

Nr art.: PA70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Rozstaw maks. a; b 87 mm
Zasięg maks. 50 mm
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona M8
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PA70
EAN / GTIN 4008158006826
Numer producenta PA70
Numer L L80030 100168
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Podwójne prowadzenie wrzeciona
  • Precyzyjny, równoległy ruch obu powierzchni mocujących

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 50 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Kabłąk stalowy, ocynkowany
    • Wrzeciono stalowe, oksydowane
  • rozstaw: 87 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Szybkie i delikatne mocowanie
  • Mocowanie elementów o zaokrąglonych kształtach i rur

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon