Presse à serrage parallèle PA 87/50

Réf.: PA70
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de serre-joints Presses parallèles
Capacité de serrage max. a; b 87 mm
Porte-à-faux max. 50 mm
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige M8
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article PA70
EAN / GTIN 4008158006826
Réf. fabricant PA70
Article hors catalogue L80030 100168
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Guide de broche double
  • Mouvement parallèle exact des deux surfaces de serrage

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 50 mm
  • Matériau / surface :
    • Support en acier galvanisé
    • Broche en acier, brunie
  • Envergure : 87 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux
  • Serrage des courbures et des tuyaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone