• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubzwinge PA 87/50

Artikel-Nr.: PA70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Parallelzwinge
Spannweite max. a; b 87 mm
Ausladung max. 50 mm
Produktart Zwingen
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel M8
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PA70
EAN / GTIN 4008158006826
Herstellernummer PA70
L-Nummer L80030 100168
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelte Spindelführung
  • Exakte parallele Bewegung beider Spannflächen

Merkmal:

  • Ausladung: 50 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl, verzinkt
    • Spindel aus Stahl, brüniert
  • Spannweite: 87 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Schnell und schonend spannen
  • Rundungen und Rohre spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten