Clemă cu șurub paralel PA 87/50

Cod articol.: PA70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă paralelă
Deschidere max. a; b 87 mm
Descărcare max. 50 mm
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Filet fus M8
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol PA70
EAN / GTIN 4008158006826
Număr producător PA70
L-Număr L80030 100168
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Ghidaj ax dublu
  • Mișcare paralelă exactă a ambelor suprafețe de prindere

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 50 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport din oțel, galvanizat
    • Ax de oțel, lustruit
  • Anvergură aripă: 87 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune rapid și ușor
  • Curbe și țevi de prindere

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon