{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Producttype | lijmtangen | |
| Type lijmtang | Parallellijmklem | |
| Reikwijdte max. | 50 mm | |
| Spanwijdte max. | 87 mm | |
| Materiaal spanbekken | staal | |
| Materiaal glijrail | staal | |
| Schroefdraad spindel | M8 | |
| Type bediening | tweehands | |
| Geschikt voor | hout | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | PA70 | |
| EAN/GTIN | 4008158006826 | |
| Nummer fabrikant | PA70 | |
| L-nummer | L80030 100168 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |