Vzporedna vijačna sponka PA 87/50

Št. art.: PA70
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
Vrsta spone Univerzalne vzporedne spone
Vpenjalna širina maks. a; b 87 mm
Največja projekcija 50 mm
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena M8
Način upravljanja dvoročno
Primerno za les
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PA70
EAN/GTIN 4008158006826
Številka proizvajalca PA70
L-število L80030 100168
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dvojno vodilo vretena
  • Natančno vzporedno premikanje obeh vpenjalnih površin

Lastnosti:

  • Nad glavo: 50 mm
  • Material/površina:
    • Jekleni nosilec, pocinkan
    • Jekleno vreteno, razpokano
  • vpenjalna širina: 87 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Napetost hitro in nežno
  • Objemke in cevi

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon