Parallel screw clamp PA 116/72

Nr art.: PA105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Zasięg maks. 72 mm
Rozstaw maks. a; b 116 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona M9
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PA105
EAN / GTIN 4008158005348
Numer producenta PA105
Numer L L80030 100164
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Twin spindles
  • Precisely parallel positioning of the jaw faces

Cecha szcz.:

  • Overhead: 72 mm
  • Material / surface:
    • Steel bracket, galvanized
    • Steel spindle, burnished
  • Wingspan: 116 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Rapid, gentle clamping
  • Clamping rounded objects and pipes

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents