Presse à serrage parallèle PA 116/72

Réf.: PA105
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
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Presses parallèles
Porte-à-faux max. 72 mm
Capacité de serrage max. a; b 116 mm
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige M9
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article PA105
EAN / GTIN 4008158005348
Réf. fabricant PA105
Article hors catalogue L80030 100164
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Guide de broche double
  • Mouvement parallèle exact des deux surfaces de serrage

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 72 mm
  • Matériau / surface :
    • Support en acier galvanisé
    • Broche en acier, brunie
  • Envergure : 116 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux
  • Serrage des courbures et des tuyaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone