Strettoio a vite parallelo PA 116/72

Codice art.: PA105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Strettoio per serrare in parallelo
Sporgenza max. 72 mm
Apertura max a; b 116 mm
Materiale bracci di serraggio acciaio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino M9
Modalità operativa A due mani
Per legno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo PA105
EAN / GTIN 4008158005348
Codice del produttore PA105
Numero-L L80030 100164
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Guida mandrino doppio
  • Movimento parallelo esatto di entrambe le superfici di serraggio

Proprietà:

  • Overhead: 72 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa in acciaio zincato
    • Mandrino in acciaio, brunito
  • Apertura alare: 116 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio rapido e delicato
  • Serraggio di pezzi rotondi e tubi

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone