{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Vrsta spone | Univerzalne vzporedne spone | |
| Največja projekcija | 72 mm | |
| Vpenjalna širina maks. a; b | 116 mm | |
| Material, napenjalne roke | jeklo | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | M9 | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | les | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | PA105 | |
| EAN/GTIN | 4008158005348 | |
| Številka proizvajalca | PA105 | |
| L-število | L80030 100164 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |