{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Zwingen | |
| Typ Zwinge | Parallelzwinge | |
| Ausladung max. | 72 mm | |
| Spannweite max. a; b | 116 mm | |
| Material Spannarme | Stahl | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | M9 | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| geeignet für | Holz | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | PA105 | |
| EAN / GTIN | 4008158005348 | |
| Herstellernummer | PA105 | |
| L-Nummer | L80030 100164 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |