• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modaflame Softshell FR Jacke Marine 4XL

Artikel-Nr.: MV73NAR4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie Modaflame
Herstellerbezeichnung Modaflame Multi Norm Arc Softshelljacke
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Kohlefaser; Modacryl
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Chemikalienschutz; Flammschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 4XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; antistatisch; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 14116; EN 14126; EN 61340-5-1; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MV73NAR4XL
EAN / GTIN 5036108467808
Herstellernummer MV73NAR4XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modaflame Multi Norm Arc Softshelljacke besteht aus einem hochschützenden 3-lagigen Softshell-Gewebe
  • Dank Modacryl- und Kohlefaserelementen bietet diese Softshell Flamm-, Chemikalien- und Antistatikschutz
  • Dank eines interaktiven Reißverschlusses kann diese Softshell bei Bedarf für zusätzliche Isolierung in eine Außenjacke eingezippt werden

Merkmal:

  • CE zertifiziert
  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Antistatisch
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 3-Lagig
  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Geeignet für das Tragen in einer ATEX-Umgebung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert

Aus der gleichen Serie "Modaflame" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb