Mechanical height rod MSB 80, Max. Length 80 cm, readout 1 mm

Nr art.: MSB 80
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 800 mm
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 880 mm
Szerokość całkowita 330 mm
Wys. całkowita 100 mm
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Numer producenta MSB 80
Numer L L40250 2943
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Portable mechanical height rod
  • Approved as a medical device according to 93/42/EEC
  • For babies up to a maximum of 80 cm
  • Measuring range 10 cm - 80 cm, increments of 1 mm
  • Large guide surfaces make handling easier (aligning, shifting, reading)
  • Measuring scale begins with 0 at right and left, so it can be used in both directions
  • Height rod can be taken apart for compact storage
  • Overall dimensions W×D×H 880×330×100 mm
  • Net weight 0,70 kg