Mekanisk størrelse N-stang; maks. 80 cm

Art.-nr.: MSB 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 100 mm
Måleområde maks. 800 mm
Materiale aluminiumlegering
Samlet længde 880 mm
Totalbredde 330 mm
Samlet højde 100 mm
Produkttype målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer MSB 80
EAN/GTIN 4045761111042
Producentnummer MSB 80
L-nummer L40250 2943
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Når hver centimeter tæller - bærbar, mekanisk højdemålepind med medicinsk godkendelse til professionel brug inden for medicinsk diagnostik
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Til babyer op til max. 80 cm kropshøjde
  • Måleområde 10 cm - 80 cm
  • Graduering 1 mm
  • Store stopflader letter håndteringen (placering, flytning, læsning)
  • Måleskala med 0 begyndende til venstre og højre, dvs. kan bruges i begge retninger
  • Pladsbesparende opbevaring på grund af delbar målestav
  • Samlede dimensioner B×D×H 880×330×100 mm