{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 100 mm | |
| Rozsah měření max. | 800 mm | |
| Materiál | Hliníková slitina | |
| Celková délka | 880 mm | |
| Celková šířka | 330 mm | |
| Celková výška | 100 mm | |
| Druh produktu | Měřítko |
| Katalogové číslo | MSB 80 | |
| EAN / GTIN | 4045761111042 | |
| Číslo výrobce | MSB 80 | |
| L-číslo | L40250 2943 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |