• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Mechanischer Größenmessstab MSB 80, Max. Länge 80 cm, Ablesbarkeit 1 mm

Artikel-Nr.: MSB 80

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 100 mm
Messbereich max. 800 mm
Material Aluminium-Legierung
Länge gesamt 880 mm
Breite gesamt 330 mm
Höhe gesamt 100 mm
Produktart Maßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Herstellernummer MSB 80
L-Nummer L40250 2943
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tragbarer mechanischer Größenmessstab
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Für Babys bis max. 80 cm Körpergröße
  • Messbereich 10 cm - 80 cm
  • Teilung 1 mm
  • Große Anschlagflächen erleichtern die Handhabung (anlegen, verschieben, ablesen)
  • Messskala mit links und rechts beginnender 0, d. h. in beide Richtungen verwendbar
  • Platzsparende Aufbewahrung durch Teilbarkeit des Messstabes
  • Gesamtabmessungen B×T×H 880×330×100 mm