Dimensiunea mecanică N-rod; Max 80 cm

Cod articol.: MSB 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sistem de măsură liniar

Identificare și clasificare

Cod articol MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Număr producător MSB 80
L-Număr L40250 2943
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Când fiecare centimetru contează - baston de măsurare a înălțimii portabil, mecanic, cu aprobare medicală pentru utilizare profesională în diagnosticul medical
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Pentru bebeluși cu înălțimea corpului de până la max. 80 cm
  • Domeniu de măsurare 10 cm - 80 cm
  • Gradație 1 mm
  • Suprafețele mari de oprire facilitează manipularea (plasare, deplasare, citire)
  • Scară de măsurare cu 0 începând de la stânga și de la dreapta, adică poate fi utilizată în ambele direcții
  • Depozitare cu economie de spațiu datorită tijei de măsurare divizibile
  • Dimensiuni totale L×P×H 880×330×100 mm