Magnetic pin lifter D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Nr art.: L60010 7378
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L60010 7378
EAN / GTIN 4018754326402
Numer producenta 77260026
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Do wydobywania przedmiotów metalowych z trudno dostępnych przestrzeni budowlanych.
Właściwości:
  • umożliwia wyciąganie śrub, nakrętek i innych drobnych elementów metalowych z ciasnych szczelin
  • wysuwana prowadnica zwiększa możliwości zastosowania
  • mocny magnes neodymowy o dużej sile przyciągania
  • wykonane z wysokiej jakości ocynkowanego mosiądzu
  • Dzięki klipsowi podnośnik magnetyczny można przymocować np. do kieszeni koszuli
  • wbudowany rysik traserski jest chroniony przez nasadkę

Cecha szcz.:

  • Nośność: 0,5 kg
  • Średnica (mm): 6 mm
  • Długość w mm (L): 145 mm
  • Masa: 26 g