Elevador magnético de pasadores D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Número de artículo: L60010 7378
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 7378
EAN / GTIN 4018754326402
Número del fabricante 77260026
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Para recuperar objetos metálicos en espacios de instalación inaccesibles.
Características:
  • Permite extraer tornillos, tuercas y otras piezas metálicas pequeñas de espacios reducidos
  • La extracción telescópica aumenta las posibilidades de aplicación
  • Potente imán de neodimio con gran fuerza adhesiva
  • De latón galvanizado de alta calidad
  • el elevador magnético puede fijarse a los bolsillos de las camisas, por ejemplo, mediante el clip
  • El trazador integrado está protegido por una tapa

Característica:

  • Capacidad de carga: 0,5 kg
  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud mm (L): 145 mm
  • Peso: 26 g