• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stift-Magnetheber D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Artikel-Nr.: L60010 7378
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 7378
EAN / GTIN 4018754326402
Herstellernummer 77260026
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bergen von metallischen Gegenständen in unzugänglichen Bauräumen.
Eigenschaften:
  • ermöglicht das Bergen von Schrauben, Muttern und anderen metallischen Kleinteilen aus engen Zwischenräumen
  • ein Teleskopauszug erhöht die Einsatzmöglichkeiten
  • starker Neodym-Magnet mit hoher Haftkraft
  • hochwertig gefertigt aus verzinktem Messing
  • durch den Clip kann der Magnetheber z. B. an Hemdtaschen befestigt werden
  • die integrierte Reißnadel wird durch eine Kappe geschützt

Merkmal:

  • Tragfähigkeit: 0.5 kg
  • Durchmesser (mm): 6 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 26 g