• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magnetische speldheffer D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Artikelnummer: L60010 7378
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 7378
EAN/GTIN 4018754326402
Nummer fabrikant 77260026
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het herstellen van metalen voorwerpen in ontoegankelijke installatieruimten.
Eigenschappen:
  • Hiermee kunnen schroeven, moeren en andere kleine metalen onderdelen uit krappe ruimtes worden gehaald
  • Een telescopisch uittrekmechanisme vergroot de toepassingsmogelijkheden
  • Sterke neodymiummagneet met hoge kleefkracht
  • Gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd messing
  • de magnetische heffer kan bijvoorbeeld aan de borstzak worden bevestigd met behulp van de clip
  • De geïntegreerde kraspen wordt beschermd door een kapje

Kenmerk:

  • Draagvermogen: 0,5 kg
  • Diameter (mm): 6 mm
  • Lengte mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 26 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan