Jednostronne płytki skrawające do rowkowania i odcinania aluminium

Nr art.: L23930 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
268 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23930 8
EAN / GTIN 7291075281002
Numer producenta 6003670

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Width (CW) 3.07 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type A
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 3.07 mm
  • Insert Rake Angle (GAN) 10 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Norma:

  • Formiernik wiórów A
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3,07 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 10 stopni kąta natarcia
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,14 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,03 mm/min