Jednostranné rezné vložky N3A IC20 pre drážkovanie a cestičku hliníka

Č. pol.: L23930 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L23930 8
EAN/GTIN 7291075281002
Číslo výrobcu 6003670

Popis

Popis:

Deliace rezné vložky, polomer rohov (RE) 0.2 mm, šírka rezu (CW) 3.07 mm

Charakteristika:

  • Spanformer A..
  • Polomer rohov (RE) 0.2 mm
  • Tolerancia rohového polomer (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer (RUČNÝ) neutrál
  • Šírka rezu (CW) 3.07 mm
  • Rezná vložka pracovný uhol čela (GAN) 10 stupňov
  • Maximálne podávanie roztápania (fg(max)) 0.14 mm/ot
  • Min. Posuv. Drážkovanie (fg(min)) 0.03 mm/ot

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka