• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TAG N3A IC20 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Aluminum

Artikelnummer: L23930 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L23930 8
EAN/GTIN 7291075281002
Nummer fabrikant 6003670

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,07 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,07 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 10 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Diensten en productadviseurs

Meld u aan