TAG N3A IC20 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Aluminio

Número de artículo: L23930 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
78 piezas en stock
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
Número de artículo L23930 8
EAN / GTIN 7291075281002
Número del fabricante 6003670

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.07 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3.07 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 10 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev