IoT-Line Display device KERN KXC-TM

Nr art.: KXC-TM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria IoT-Line
Stopień ochrony IP IP68
Oznaczenie producenta KXC-TM
Przełączalny odczyt tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Wskaźniki cyfrowe
Złącze Bluetooth®; Ethernet; RS 232; USB; W-LAN
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie wyświetlacza tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KXC-TM
EAN / GTIN 4045761360358
Numer producenta KXC-TM
Numer L L40250 103091
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel display device with IP68 dust and spray protection and up to four interfaces, also with optional verification
  • With dust and spray protection (IP68), which makes it ideal for use in industry and outdoors; Standardised, convenient KERN concept of operation, consistency across products in terms of design, menu structure, button functions, interface connection and interface protocol; Industry 4.0: The exchange of data and control commands is optional using up to four interfaces to suit individual requirements: two wired connections (RS-232, Ethernet, USB or analogue module) and two wireless connections (WiFi, Bluetooth); Each interface can be set up separately, e.g.:- Interface 1 (WiFi): Continuous sending to a PC for documentation of a process- Interface 2 (RS-232): Print stable weight- Interface 3 (analogue module): Controlling a device when the target weight is reached- Interface 4 (Bluetooth): Continuous sending to a tablet to monitor a process; Data query and remote control of the balance using a computer or CRM/ERP systems using the KERN Communication Protocol; Available as an option with alibi memory for paperless archiving of weighing results. This also means the results of weighings with mandatory verification can be electronically evaluated and processed further;

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript