{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | IoT-Line | |
| IP Schutzart | IP68 | |
| Herstellerbezeichnung | KXC-TM | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Digitales Anzeigegerät | |
| Schnittstelle | Bluetooth®; Ethernet; RS 232; USB; W-LAN | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | LCD | |
| Display-Beleuchtung | ja |
| Artikelnummer | KXC-TM | |
| EAN / GTIN | 4045761360358 | |
| Herstellernummer | KXC-TM | |
| L-Nummer | L40250 103091 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |