IoT-Line analyzátor KERN KXC-TM

Artiklové číslo: KXC-TM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada IoT-Line
Typ krytí IP IP68
Označení výrobce KXC-TM
Přepínatelný odečet ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Digitální zobrazovací přístroj
Rozhraní Bluetooth®; Ethernet; RS 232; USB; W-LAN
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KXC-TM
EAN / GTIN 4045761360358
Číslo výrobce KXC-TM
L-číslo L40250 103091
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vyhodnocovací jednotka z nerezové oceli s krytím IP68 proti prachu a stříkající vodě a až čtyřmi rozhraními, volitelně také s kalibrací.
  • Odolnost proti prachu a stříkající vodě (IP68), proto je ideální pro použití v průmyslu a ve venkovním prostředí; Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, jednotná pro všechny výrobky z hlediska designu, struktury menu, klíčových funkcí, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; Průmysl 4. 0: Výměna dat a řídicích povelů volitelně až přes čtyři rozhraní podle individuálních požadavků: dvě kabelová rozhraní (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth); Každé rozhraní lze nastavit samostatně, např.:- Rozhraní 1 (WLAN): Nepřetržitý přenos do PC pro dokumentaci procesu- Rozhraní 2 (RS-232): Tisk stabilní hodnoty hmotnosti- Rozhraní 3 (analogový modul): Rozhraní 4 (Bluetooth): Průběžný přenos do tabletu pro sledování procesu; dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; volitelně s alibistickou pamětí pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. Umožňuje také analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku