{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | IoT-Line | |
| Clase de protección IP: | IP68 | |
| Denominación del fabricante | KXC-TM | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Indicador digital | |
| Interfaz | Bluetooth®; Ethernet; RS 232; USB; W-LAN | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Iluminación de pantalla | sí |
| Número de artículo | KXC-TM | |
| EAN / GTIN | 4045761360358 | |
| Número del fabricante | KXC-TM | |
| Número L | L40250 103091 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |