IoT-Line Afleesinrichting KERN KXC-TM

Artikelnummer: KXC-TM
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KXC-TM
EAN/GTIN 4045761360358
Nummer fabrikant KXC-TM
L-nummer L40250 103091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Afleeseenheid van edelstaal met stof- en spatwaterbescherming IP68 en maximaal vier interfaces, optioneel ook met ijking
Stof- en spatwaterdicht (IP68), daardoor ideaal voor gebruik in de industrie en buiten; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Industrie 4.0: uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s optioneel via maximaal vier interfaces naar individuele behoefte: twee kabelgebonden (RS-232, ethernet, USB of analoge module) en twee draadloze interfaces (WiFi, Bluetooth); Elke interface kan apart worden ingesteld, bijv.:- Interface 1 (WiFi): continu zenden aan een pc voor de documentatie van een proces- Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde indrukken- Interface 3 (analoge module): besturen van een inrichting bij het bereiken van het doelgewicht- Interface 4 (Bluetooth): continu zenden aan een tablet voor de bewaking van een proces; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol; Optioneel met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt;

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?