Edge clamp Kantenfix KF4

Nr art.: KF4
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
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornice do doklejek
Zasięg maks. 110 mm
Rozstaw min. 10 mm
Rozstaw maks. 80 mm
Materiał ramion napinających aluminium
Materiał szyny ślizgowej aluminium
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KF4
EAN / GTIN 4008158031897
Numer producenta KF4
Numer L L80030 218
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • For quick one‐handed operation
  • Widths up to 80 mm

Cecha szcz.:

  • Overhead: 110 mm
  • Material / surface:
    • Aluminium temples
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
    • Remaining plastic parts
  • Wingspan: 10-80 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Furniture and joinery works
  • For clamping edges and end faces

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling