Edge fix KF4

Cod articol.: KF4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Menghină de muchii
Descărcare max. 110 mm
Deschidere min. 10 mm
Deschidere max. 80 mm
Material brațe de tensionare aluminiu
Material șină glisantă aluminiu
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu o singură mână
Recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol KF4
EAN / GTIN 4008158031897
Număr producător KF4
L-Număr L80030 218
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru operare rapidă cu o singură mână
  • Lățime de prindere de până la 80 mm

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 110 mm
  • Material/suprafață:
    • Temple din aluminiu
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
    • Piese de plastic rămase
  • Anvergură aripă: 10-80 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Pentru fixarea marginilor și a capetelor de capăt

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare