• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Strettoio per bordi Kantenfix KF4

Codice art.: KF4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale cappuccio di protezione plastica
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Morsetto telescopico per bordi
Sporgenza max. 110 mm
Apertura min. 10 mm
Apertura max 80 mm
Materiale bracci di serraggio alluminio
Materiale della guida di scorrimento alluminio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Modalità operativa A una mano
Adatto per legno
Con piattello di pressione
Superfici di serraggio con cappuccio protettivo
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo KF4
EAN / GTIN 4008158031897
Codice del produttore KF4
Numero-L L80030 218
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Azionamento rapido con una sola mano
  • Apertura fino a 80 mm

Proprietà:

  • Overhead: 110 mm
  • Materiale / superficie:
    • Aste in alluminio
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
    • Parti in plastica rimanenti
  • Apertura alare: 10-80 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Falegnameria
  • Per il serraggio di bordi e facce frontali

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione