{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, beskyttelseskappe | kunststof | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Type tvinge | Kanttvinge | |
| Udhæng maks. | 110 mm | |
| Spændvidde min. | 10 mm | |
| Spændvidde maks. | 80 mm | |
| Materiale, spændearme | aluminium | |
| Materiale, glideskinne | aluminium | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| Driftstilstand | enhånds | |
| Egnet til | træ | |
| Med trykplade | ja | |
| Spændeoverflader med beskyttelseshætte | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | KF4 | |
| EAN/GTIN | 4008158031897 | |
| Producentnummer | KF4 | |
| L-nummer | L80030 218 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |